General Electric Tqdl21200 | Fişli Devre Kesici | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENEL ELEKTRİK TQDL21200 Fişli Devre Kesici Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WMU

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Soketli Devre Kesici Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v

Stoktaki Ürünler
Madde: AG8WMU Modeli: TQDL21200
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
€2,030.20 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Devre Kesiciyi Takın
AIC Derecelendirmesi10kAIC @ 120V
Amper200A
çerçeve TipiTQDL
Kutup sayısı2
Gerilim240V
Gerilim türüAC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)15.24

Ürün Detayı:

General Electric TQDL21200 geçmeli devre kesici, pano ve panolardaki hatalı akımlara karşı koruma sağlamak için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • 200V'de maksimum 10kAIC kesme kapasitesi ile 120A standart akım derecesi sağlar.
  • Bu devre kesici, uzun süreli ve anlık akım sınırlama işlevleri sağlayan bir termik manyetik açma ünitesine sahiptir.
  • Panel panosunun birden çok bölümünü bağlamak için yük tarafı pabuç terminalleri ile donatılmıştır.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. MCCB'ler ve MCB'ler arasındaki fark nedir?

A.

  • MCB'ler, öğeleri mevcut aşırı yüklenmelerden korurken, MCCB'ler ekipmanı arıza akımlarından ve aşırı sıcaklık artışından korur.
  • MCB'lerin açma devresi sabittir, MCCB'lerin ise hareketli bir açma devresi vardır.
  • MCB'ler, MCCB'lerden nispeten düşük kesinti derecelerine sahiptir.

S. Bu General Electric TQDL21200 geçmeli devre kesicinin maksimum çalışma sıcaklığı nedir?

A. 75 derece C'ye kadar sıcaklıklarda çalıştırılabilir.

S. Bir MCCB seçerken hangi faktörler dikkate alınmalıdır?

A. Başlıca faktörler arasında akım ve gerilim değerleri, çerçeve boyutu ve nihai kısa devre kesme kapasitesi bulunur.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperÜcret
GENEL ELEKTRİK TQDL21125 Devre Kesici, 125 Amp, 240VAC, 2 Kutuplu | AG8WMR TQDL21125125A€1,843.44
TEKLİF TALEBİ
GENEL ELEKTRİK TQDL21175 Fişli Devre Kesici Tqdl 175 Amp 240vac 2p 10kaic@120v | AG8WMT TQDL21175175A€950.73
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENERAL ELECTRIC TQDL21200 Soketli Devre Kesici Tqdl 200 Amp 240vac 2p 10kaic @ 120v
€2,030.20 / Adet