Genova 54105 | Kaplin 100 Psi@180deg.f 1/2 In.boru boyutu | 34cd94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENOVA 54105 Kaplin 100 Psi@180deg.f 1/2 In.pipesize | AG4KJK 34CD94

GENOVA 54105 Kaplin 100 Psi@180deg.f 1/2 In.boru boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KJK Model: 54105Çapraz Referans: 34CD94
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
€1.23 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı Türümerkez
Maks. Basınç100 Derece F'de 180 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Delik Sayısı2
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)6.86
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu3917400000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENOVA 54105 Kaplin 100 Psi@180deg.f 1/2 In.boru boyutu
€1.23 / Adet