Genova 54405 | Erkek Dişli Adaptör Pvc 100 Psi @ 180 Derece F | 34cd96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENOVA 54405 Erkek Dişli Adaptör Pvc 100 Psi @ 180 Derece F | AG4KJM 34CD96

GENOVA 54405 Erkek Dişli Adaptör Pvc 100 Psi @ 180 Derece F

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KJM Model: 54405Çapraz Referans: 34CD96
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
€1.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek Konu Adaptörü
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı Türümerkez
Maks. Basınç100 Derece F'de 180 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Delik Sayısı2
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)3.56
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)3.56
HS kodu3917400000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENOVA 54405 Erkek Dişli Adaptör Pvc 100 Psi @ 180 Derece F
€1.22 / Adet