Genova 54705 | Dirsek Pvc 100 Psi @ 180 Derece F 1/2in Boru Boyutu | 34cd97 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GENOVA 54705 Dirsek PVC 100 psi @ 180 derece F 1/2in Boru Boyutu | AG4KJN 34CD97

GENOVA 54705 Dirsek PVC 100 psi @ 180 derece F 1/2 inç Boru Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KJN Model: 54705Çapraz Referans: 34CD97
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
€1.54 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek
gövde MalzemesiPVC
RenkBeyaz
uymaASTM
Bağlantı Türümerkez
Maks. Basınç100 Derece F'de 180 psi
Maks. Sıcaklık.180 Derece F
Delik Sayısı2
Boru Boyutu1 / 2 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
GENOVA 62830 Dirsek PVC 30 Program Beyaz 3 inç Boru Boyutu | AG4KJZ 34CE10 628303"€1.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GENOVA 54705 Dirsek PVC 100 psi @ 180 derece F 1/2 inç Boru Boyutu
€1.54 / Adet