Georg Fischer 161595103 | Havalandırma Valfi Pvc/epdm 3/4 In | 33z895 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEORG FISCHER 161595103 Havalandırma Valfi Pvc / epdm 3/4 In | AC6HXQ 33Z895

GEORG FISCHER 161595103 Havalandırma Valfi Pvc/epdm 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6HXQ Model: 161595103Çapraz Referans: 33Z895
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
€207.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Havalandırma Valfi
gövde MalzemesiPVC / EPDM
Bağlantı TürüSoket / Dişli
Şamandıra MalzemesiPolipropilen
Giriş Boyutu3 / 8 "
Maks. Basınç240 psi
Min. basınç1 psi
Sıcaklık. menzil40 Derece ila 140 Derece F
UPC9780161595102
Havalandırma Dia.3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)6.86
Gemi uzunluğu (cm)14.99
Gemi genişliği (cm)10.41
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Detayı:

  • Havalandırma Yüksekliği (4-3 / 4 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
GEORG FISCHER 161595101 Havalandırma Valfi Pvc / epdm 3/8 In | AC6HXN 33Z893 161595101€231.01
GEORG FISCHER 161595102 Havalandırma Valfi Pvc / epdm 1/2 In | AC6HXP 33Z894 161595102€231.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 161595103 Havalandırma Valfi Pvc/epdm 3/4 In
€207.90 / Adet