Georg Fischer 167567025 | Kelebek Vana Polipropilen 4 In | 33z917 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GEORG FISCHER 167567025 Kelebek Vana Polipropilen 4 In | AC6HYK 33Z917

GEORG FISCHER 167567025 Kelebek Vana Polipropilen 4 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6HYK Model: 167567025Çapraz Referans: 33Z917
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
€1,179.92 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kelebek vana
gövde MalzemesiPolipropilen
Cıvata Çember Çapı7.5 "
Disk MalzemesiPolipropilen
Kolu tipimanivela
Astar MalzemesiPolipropilen
Maks. Alan sayısı Su basıncı140 psi
Boru Boyutu4"
stilgofret
Sıcaklık. menzil-10 ila 175 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.41
Gemi yüksekliği (cm)19.81
Gemi uzunluğu (cm)35.05
Gemi genişliği (cm)22.35
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiCıvata Çember ÇapıDisk MalzemesiKolu tipiAstar MalzemesiBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
GEORG FISCHER 161567004 Kelebek Vana Pvc 3 Giriş | AC6HYC 33Z910 161567004PVC6-19 / 64 "PVCmanivelaPVC3"0 ila 140 Derece F€484.88
GEORG FISCHER 161567005 Kelebek Vana Pvc 4 Giriş | AC6HYD 33Z911 161567005PVC7.5 "PVCVites KullanımıPVC4"0 ila 140 Derece F€539.66
GEORG FISCHER 161567006 Kelebek Vana Pvc 5 Giriş | AC6HYE 33Z912 161567006PVC8.5 "PVCVites KullanımıPVC5"0 ila 140 Derece F€719.08
GEORG FISCHER 161567007 Kelebek Vana Pvc 6 Giriş | AC6HYF 33Z913 161567007PVC9.5 "PVCmanivelaPVC6"0 ila 140 Derece F€766.62
GEORG FISCHER 167567022 Kelebek Vana Polipropilen 2 In | AC6HYG 33Z914 167567022Polipropilen4-29 / 32 "PolipropilenmanivelaPolipropilen2"-10 ila 175 Derece F€773.10
GEORG FISCHER 167567023 Kelebek Vana Polipropilen 2-1 / 2 In | AC6HYH 33Z915 167567023Polipropilen5-45 / 64 "PolipropilenmanivelaPolipropilen2.5 "-10 ila 175 Derece F€835.46
GEORG FISCHER 167567024 Kelebek Vana Polipropilen 3 In | AC6HYJ 33Z916 167567024Polipropilen6-19 / 64 "PolipropilenmanivelaPolipropilen3"-10 ila 175 Derece F€925.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 167567025 Kelebek Vana Polipropilen 4 In
€1,179.92 / Adet