GEORG FISCHER 153158013 Dirsek 3 İnç Polietilen
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | 45 Derece Dirsek |
Renk | Siyah |
Bağlantısı | popo |
Malzeme | polietilen |
Maks. Basınç | 200 psi |
Boru Boyutu | 3" |
Sıcaklık. menzil | -30 Derece ila 85 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 27.94 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 20.32 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00