GEORG FISCHER 153208016 Tee 8 İnç Polietilen
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | T şeklinde |
Renk | Siyah |
Bağlantısı | popo |
Malzeme | polietilen |
Maks. Basınç | 200 psi |
Boru Boyutu | 8" |
Sıcaklık. menzil | -30 Derece ila 85 Derece F |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00