Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 161523532 Ölçümlü Küresel Vana, PVC, 1/2 İnç Boru Boyutu, NPT | AF7REQ 22KA54

GEORG FISCHER 161523532 Küresel Ölçüm Vanası, PVC, 1/2 İnç Boru Boyutu, NPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7REQ Model: 161523532Çapraz Referans: 22KA54
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
€203.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ölçüm Küresel Vana
Topu malzemesiPVC
gövde MalzemesiPVC
Bağlantı TürüSoket
Kolu MalzemePolipropilen
Kolu tipiT şeklinde
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
LimanIndirimli
Conta MalzemesiViton
Koltuk malzemesiPTFE
Kök MalzemePVC
Kök TipiPVC
Sıcaklık. menzil32 Derece ila 150 Derece F
Vana Yapısıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481805090

Ürün Detayı:

GF Piping Systems 161523532 ölçüm küresel vanası, sıvı ve gaz akış kontrol uygulamalarını yönetmek için uygundur. Küresel vanalar hassas kontrol görevleri için boru hatlarının ortasına kurulur.

Özellikler:

  • Uzun bir süre sonra topun sıkışmasını önleyen ayna kaplamalı kalıplanmış bir bilyeye sahiptir.
  • Bu valf, yüksek basınçlara karşı sızıntıyı önlemek için çift contaya sahiptir.
  • Kolun durma noktasını geçmesini önlemek için sapta önceden belirlenmiş bir kırılma noktası vardır.
  • Ayrıca giriş/çıkış tarafındaki sızıntıyı ortadan kaldırmak için dinamik bir arka contaya sahiptir.
  • Entegre bir sabitleme sistemine sahiptir ve kolay kurulum sağlayan plastik uyumlu payanda dişine sahiptir.

Sık sorulan Sorular:

S. Bu valfler kimyasal işleme için uygun mudur?

C. Evet, GF Piping Systems vanaları aşındırıcı ve zehirli kimyasalların işlenmesi için de kullanılabilir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelConta MalzemesiÜcret
GF PIPING SYSTEMS 161523522 Ölçümlü Küresel Vana 1/2 İnç Pvc | AF7REP 22KA53 161523522EPDM€192.91

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 161523532 Küresel Ölçüm Vanası, PVC, 1/2 İnç Boru Boyutu, NPT
€203.56 / Adet