Gf Boruları 801-131 | Tee Pvc'nin Azaltılması 1 X 1 X 3/4 İnç Gri | 1vfb4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-131 Redüksiyonlu Tee Pvc 1 x 1 x 3/4 İnç Gri | AB3UKA 1VFB4

GEORG FISCHER 801-131 Tee Pvc'yi Azaltmak 1 x 1 x 3/4 İnç Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UKA Model: 801-131Çapraz Referans: 1VFB4

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€9.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Tee
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket x Soket x Soket
Maks. Basınç630 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1 "x 1" x 3 / 4 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.1
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)7.11
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-101 Redüksiyonlu Tee Pvc 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç Gri | AB3UJW 1VFA9 801-101688 Derece F'de 73 psi3/4 "x 3/4" x 1/2 "€6.81
GF BORU SİSTEMLERİ 801-130 Redüksiyon Tee Pvc 1 x 1 x 1/2 İnç Gri | AB3UJY 1VFB2 801-130630 Derece F'de 73 psi1 "x 1" x 1 / 2 "€9.45
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-168 Redüksiyon Tee Pvc 1 1/4 x 1 1/4 x 1 In | AB3UKC 1VFB6 801-168520 Derece F'de 73 psi1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€20.17
GF BORU SİSTEMLERİ 801-210 Redüksiyonlu Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 3/4 In | AB3UKE 1VFB8 801-210471 Derece F'de 73 psi1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€19.04
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-211 Redüksiyonlu Tee Pvc 1 1/2 x 1 1/2 x 1 In | AB3UKG 1VFC1 801-211471 Derece F'de 73 psi1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€19.02
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-249 Redüksiyon Tee Pvc 2 x 2 x 1 İnç Gri | AB3UKJ 1VFC3 801-249404 Derece F'de 73 psi2 "x 2" x 1 "€26.08
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 801-251 Redüksiyon Tee Pvc 2 x 2 x 1 1/2 İnç Gri | AB3UKL 1VFC5 801-251404 Derece F'de 73 psi2 "x 2" x 1-1 / 2 "€23.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 801-131 Tee Pvc'yi Azaltmak 1 x 1 x 3/4 İnç Gri
€9.29 / Adet