Gf Boruları 808-003 | 90 Dirsek 3/8 İnç Fpt ​​X Fpt Pvc | 22jy43 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 808-003 90 Dirsek 3/8 İnç Fpt ​​x Fpt Pvc | AF7QZJ 22JY43

GEORG FISCHER 808-003 90 Dirsek 3/8 İnç Fpt ​​x Fpt Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7QZJ Model: 808-003Çapraz Referans: 22JY43
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
€7.99 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 90 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaRoHS Uyumlu
Maks. Basınç150 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 / 8 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu3917400000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 806-025 Dirsek 90 Derece 2 1/2 İnç Pvc Gri | AB3ULB 1VFE1 806-025Soket x Soket425 Derece F'de 73 psi2.5 "€21.58
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 806-030 Dirsek 90 Derece 3 İnç Slip Soket Pvc | AB3ULD 1VFE3 806-030Soket x Soket375 Derece F'de 73 psi3"€25.41
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 806-040 Dirsek 90 Derece S x S 4 İnç Pvc Gri | AB3ULF 1VFE5 806-040Soket x Soket324 Derece F'de 73 psi4"€40.28
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 808-025 Dirsek 90 Derece 2 1/2 İnç Pvc Gri | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 Derece F'de 73 psi2.5 "€66.95
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 808-030 Dirsek 90 Derece 3 İnç Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 Derece F'de 73 psi3"€100.16
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 808-040 Dirsek 90 Derece 4 İnç Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 Derece F'de 73 psi4"€186.06
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 806-060 90 Dirsek 6 İnç S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Soket x Soket150 Derece F'de 73 psi6"€104.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 808-003 90 Dirsek 3/8 İnç Fpt ​​x Fpt Pvc
€7.99 / Adet