Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORULAMA SİSTEMLERİ 817-010 Dirsek 45 Derece 1 İnç Slip Soket Pvc | AE9XZG 6NG31

GEORG FISCHER 817-010 Dirsek 45 Derece 1 İnç Slip Soket Pvc

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XZG Model: 817-010Çapraz Referans: 6NG31
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
€11.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Dirsek, 45 Derece
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket x Soket
Maks. Basınç630 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)3.05
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 817-025 Dirsek 45 Derece 2 1/2 İnç Pvc Gri | AB3ULP 1VFF4 817-025Soket x Soket425 Derece F'de 73 psi2.5 "€46.99
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 817-030 Dirsek 45 Derece 3 İnç Slip Soket Pvc | AB3ULR 1VFF6 817-030Soket x Soket375 Derece F'de 73 psi3"€58.73
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 817-040 Dirsek 45 Derece 4 İnç Slip Soket Pvc | AB3ULT 1VFF8 817-040Soket x Soket324 Derece F'de 73 psi4"€99.87
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 819-030 Dirsek 45 Derece 3 İnç Fnpt Pvc | AB3ULV 1VFG1 819-030FNPT x FNPT187 Derece F'de 73 psi3"€126.63
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 819-040 Dirsek 45 Derece 4 İnç Fnpt Pvc | AB3ULX 1VFG3 819-040FNPT x FNPT212 Derece F'de 73 psi4"€183.02
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 819-012 Dirsek 45 Derece 1.25 İnç Fpt ​​Pvc | AD2RFT 3TNT2 819-012FNPT x FNPT260 Derece F'de 73 psi1.25 "€20.34
GF BORU SİSTEMLERİ 817-005 Dirsek 45 Derece 1/2 İnç Slip Soket Pvc | AE9XZE 6NG29 817-005Soket x Soket848 Derece F'de 73 psi1 / 2 "€5.53

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 817-010 Dirsek 45 Derece 1 İnç Slip Soket Pvc
€11.43 / Adet