Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 861-084 Nipel 1/2 x 6 In | AE9VZJ 6MV92

GEORG FISCHER 861-084 Nipel 1/2 x 6 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9VZJ Model: 861-084Çapraz Referans: 6MV92
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
€3.06 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boru Nipeli
RenkGri
Bağlantı Türüdişli
uzunluk6"
MalzemePVC
Maks. Basınç140 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge80
Tipdişli

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)2.29
Gemi genişliği (cm)2.29
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı Türü+uzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuTipÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-291 Nipel Pvc 2 1/2 x Kapatma Planı 80 | AB3UQC 1VFT5 861-291dişliBoru NipeliKapanış210 psi @ 73 Derece F2.5 "dişli€17.05
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-292 Nipel Pvc 2 1/2 x Kısa Program 80 | AB3UQE 1VFT7 861-292dişliBoru Nipeli2"210 psi @ 73 Derece F2.5 "dişli€19.65
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-295 Nipel Pvc 2 1/2 x 4 İnç Program 80 | AB3UQG 1VFT9 861-295dişliBoru Nipeli4"160 psi @ 73 Derece F2.5 "dişli€22.75
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-296 Nipel Pvc 2 1/2 x 5 İnç Çizelge 80 | AB3UQJ 1VFV2 861-296dişliBoru Nipeli5"145 psi @ 73 Derece F2.5 "dişli€25.54
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-297 Nipel Pvc 2 1/2 x 6 İnç Program 80 | AB3UQL 1VFV4 861-297dişliBoru Nipeli6"140 psi @ 73 Derece F2.5 "dişli€28.10
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-298 Nipel Pvc 2 1/2 x 8 İnç Program 80 | AB3UQN 1VFV6 861-298dişliBoru Nipeli8"125 psi @ 73 Derece F2.5 "dişli€34.28
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 861-300 Nipel Pvc 2 1/2 x 12 İnç Program 80 | AB3UQR 1VFX1 861-300dişliBoru Nipeli12 "115 psi @ 73 Derece F2.5 "dişli€46.87

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 861-084 Nipel 1/2 x 6 inç
€3.06 / Adet