Gf Boruları 897-375-015 | Rakor 1-1/2 İnç Slip Soket Pvc Gri | 11w264 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 897-375-015 Union 1-1/2 İnç Slip Soket Pvc Gri | AA3VAW 11W264

GEORG FISCHER 897-375-015 Union 1-1 / 2 Inch Slip Soket Pvc Gri

Stoktaki Ürünler
Madde: AA3VAW Modeli: 897-375-015Çapraz Referans: 11W264
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
€33.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+sendika
gövde MalzemesiPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket x Soket
uzunluk3.28 "
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge80
UPC466276343003

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüuzunlukMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 897-375-005 Union 1/2 İnç Slip Soket Pvc Gri | AA3VAR 11W260 897-375-005Soket x Soket2.16 "-1 / 2 "€10.12
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 897-375-007 Union 3/4in Slip Soket Pvc Gri | AA3KDV 11W261 897-375-007Soket x Soket2.44 "-3 / 4 "€12.80
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 897-375-010 Union 1 İnç Slip Soket Pvc Gri | AA3VAU 11W262 897-375-010Soket x Soket2.66 "-1"€14.54
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 897-375-012 Union 1-1/4in Slip Soket Pvc Gri | AA3VAV 11W263 897-375-012Soket x Soket2.98 "-1.25 "€26.93
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 897-375-020 Union 2 İnç Slip Priz Pvc Gri | AA3VAX 11W265 897-375-020Soket x Soket3.53 "-2"€41.70
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 898-375-005 Union 1/2 İnç Fnpt Pvc Gri | AA3VAY 11W266 898-375-005FNPT x FNPT2.03 "-1 / 2 "€11.56
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 898-375-007 Union 3/4in Fnpt Pvc Gri | AA3VAZ 11W267 898-375-007FNPT x FNPT2.11 "-3 / 4 "€17.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 897-375-015 Union 1-1 / 2 Inch Slip Soket Pvc Gri
€33.39 / Adet