Gf Borular 9801-251 | Redüksiyon Tee Cpvc 80 2 X 2 X 1-1/2 İnç | 1vgg4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9801-251 Redüksiyon Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1-1/2 İnç | AB3UWL 1VGG4

GEORG FISCHER 9801-251 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3UWL Model: 9801-251Çapraz Referans: 1VGG4
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
€67.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket x Soket x Soket
Maks. Basınç404 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Boru Boyutu2 "x 2" x 1-1 / 2 "
Çizelge80
UPC696504943334

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-101 Redüksiyon Tee Cpvc 80 3/4 x 3/4 x 1/2 İnç | AB3UVW 1VGE8 9801-101688 psi @ 73 Derece F210 Derece F3/4 "x 3/4" x 1/2 "€24.05
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-130 Redüksiyon Tee Cpvc 80 1 x 1 x 1/2 İnç | AB3UVY 1VGF1 9801-130630 psi @ 73 Derece F210 Derece F1 "x 1" x 1 / 2 "€30.21
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-131 Redüksiyon Tee Cpvc 80 1 x 1 x 3/4 İnç | AB3UWA 1VGF3 9801-131630 psi @ 73 Derece F210 Derece F1 "x 1" x 3 / 4 "€27.47
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-168 Redüksiyon Tee Cpvc 1-1/4 x 1-1/4 x 1 İnç | AB3UWC 1VGF5 9801-168520 psi @ 73 Derece F210 Derece F1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€60.24
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-210 Redüksiyon Tee 1-1/2 x 1-1/2 x 3/4 İnç | AB3UWE 1VGF7 9801-210471 psi @ 73 Derece F210 Derece F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€65.03
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-211 Redüksiyon Tee Cpvc 1-1/2 x 1-1/2 x 1 İnç | AB3UWG 1VGF9 9801-211471 psi @ 73 Derece F210 Derece F1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€62.88
GF BORU SİSTEMLERİ 9801-249 Redüksiyon Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1 İnç | AB3UWJ 1VGG2 9801-249404 psi @ 73 Derece F210 Derece F2 "x 2" x 1 "€77.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9801-251 Reducing Tee Cpvc 80 2 x 2 x 1-1 / 2 İnç
€67.75 / Adet