Gf Boruları 9830-005 | Kaplin 80 1/2 İnç Fnpt 424 Psi 73f'de | 6nf14 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9830-005 Kaplin 80 1/2 İnç Fnpt 424 Psi 73f'de | AE9XTZ 6NF14

GEORG FISCHER 9830-005 Kaplin 80 1/2 İnç Fnpt 424 Psi, 73f'de

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XTZ Model: 9830-005Çapraz Referans: 6NF14
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
€14.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Bağlama
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüFNPT x FNPT
Maks. Basınç424 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)3.3
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9829-025 Kaplin Cpvc 80 2-1/2 İnç Slip Soket | AB3UXT 1VGK7 9829-025Soket425 psi @ 73 Derece F210 Derece F2.5 "€46.20
GF BORU SİSTEMLERİ 9829-030 Kaplin Cpvc 80 3 İnç Slip Soket | AB3UXV 1VGK9 9829-030Soket x Soket375 psi @ 73 Derece F210 Derece F3"€45.22
GF BORU SİSTEMLERİ 9829-040 Kaplin Cpvc 80 4 İnç Slip Soket | AB3UXX 1VGL2 9829-040Soket324 psi @ 73 Derece F210 Derece F4"€59.63
GF BORU SİSTEMLERİ 9830-030 Kaplin Cpvc 3 İnç Npt 187 Psi 73f'de | AB3UYF 1VGN1 9830-030FNPT x FNPT187 psi @ 73 Derece F210 Derece F3"€75.35
GF BORU SİSTEMLERİ 9830-040 Kaplin Cpvc 4 İnç Npt 162 Psi 73f'de | AB3UYH 1VGN3 9830-040FNPT x FNPT162 psi @ 73 Derece F210 Derece F4"€129.60
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9829-060 Kaplin Cpvc 80 6 İnç Soket 150 Psi | AB6VHA 22JZ42 9829-060Soket150 psi176 Derece F6"€140.57
GF BORU SİSTEMLERİ 9830-012 Kaplin 1-1/4 İnç Fnpt 260 Psi 73f'de | AC2ZYJ 2PLP4 9830-012FNPT260 psi @ 73 Derece F210 Derece F1.25 "€27.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9830-005 Kaplin 80 1/2 İnç Fnpt 424 Psi, 73f'de
€14.79 / Adet