Gf Borular 9838-291 | Redüktör Burcu Cpvc 2-1/2 X 1-1/2 İnç | 2plu3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9838-291 Redüktör Burcu Cpvc 2-1/2 x 1-1/2 İnç | AC2ZZL 2PLU3

GEORG FISCHER 9838-291 Redüktör Burç Cpvc 2-1 / 2 x 1-1 / 2 İnç

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AC2ZZL Model: 9838-291Çapraz Referans: 2PLU3
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
€72.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Redüktör Burç
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüTıkaç x FNPT
Maks. Basınç212 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Boru Boyutu2-1/2" x 1-1/2"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)7.87
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiCH

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-073 Redüktör Burcu Cpvc 80 1/2 x 3/8 İnç | AB3UYR 1VGP2 9837-073Spigot x Soket848 psi @ 73 Derece F1 / 2 "x 3 / 8"€13.15
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-209 Redüksiyon Burcu Cpvc 80 1-1/2 x 1/2 İnç | AB3UYU 1VGP4 9837-209Spigot x Soket471 psi @ 73 Derece F1-1/2" x 1/2"€25.29
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-338 Düşürücü Burç 3 x 2 İnç 375 Psi 73f'de | AB3UYW 1VGP6 9837-338Spigot x Soket375 psi @ 73 Derece F3 "2 x"€58.42
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-339 Redüksiyon Burcu Cpvc 80 3 x 2-1/2 İnç | AB3UYY 1VGP8 9837-339Spigot x Soket375 psi @ 73 Derece F3 "x 2-1 / 2"€60.34
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-420 Düşürücü Burç 4 x 2 İnç 324 Psi 73f'de | AB3UZA 1VGR1 9837-420Spigot x Soket324 psi @ 73 Derece F4 "2 x"€64.23
GF BORU SİSTEMLERİ 9837-422 Redüktör Burcu 4 x 3 İnç 324 Psi 73f'de | AB3UZC 1VGR3 9837-422Spigot x Soket324 psi @ 73 Derece F4 "3 x"€65.35
GF BORU SİSTEMLERİ 9838-338 Redüktör Burcu 3 x 2 İnç 187 Psi 73f'de | AB3UZE 1VGR5 9838-338Tıkaç x FNPT187 psi @ 73 Derece F3 "2 x"€160.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9838-291 Redüktör Burç Cpvc 2-1 / 2 x 1-1 / 2 İnç
€72.03 / Adet