Gf Boruları 9847-020 | Kapak 80 2 İnç Kayma Soketi 404 Psi 73f'de | 6mx09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9847-020 Kapak 80 2 İnç Slip Soket 404 Psi 73f'de | AE9WDQ 6MX09

GEORG FISCHER 9847-020 Kapak 80 2 İnç Kayma Soket 404 Psi, 73f'de

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9WDQ Model: 9847-020Çapraz Referans: 6MX09
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
€21.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kapak
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç404 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Boru Boyutu2"
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.18
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)5.84
Gemi genişliği (cm)8.13
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüMaks. BasınçMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9847-025 Cap Cpvc 80 2-1/2 İnç 425 Psi 73f'de | AB3UZK 1VGT2 9847-025Soket425 psi @ 73 Derece F210 Derece F2.5 "€71.03
GF BORU SİSTEMLERİ 9847-030 Kapak 80 3 İnç Slip Soket 375 Psi 73f'de | AB3UZM 1VGT4 9847-030Soket375 psi @ 73 Derece F210 Derece F3"€76.45
GF BORU SİSTEMLERİ 9847-040 Kapak 80 4 İnç Slip Soket 324 Psi 73f'de | AB3UZP 1VGT6 9847-040Soket324 psi @ 73 Derece F210 Derece F4"€77.46
GF BORU SİSTEMLERİ 9847-010 Kapak 80 1 İnç Slip Soket 630 Psi 73f'de | AC2ZZR 2PLU8 9847-010Soket630 psi @ 73 Derece F210 Derece F1"€19.41
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9848-003 Kapak Cpvc 80 3/8 İnç Fnpt 424 Psi 73f'de | AC2ZZT 2PLU9 9848-003FNPT424 psi @ 73 Derece F210 Derece F3 / 8 "€10.38
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9848-005 Kapak Cpvc 80 1/2 İnç Fnpt 424 Psi 73f'de | AC2ZZU 2PLV1 9848-005FNPT424 psi @ 73 Derece F210 Derece F1 / 2 "€9.65
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9848-007 Kapak Cpvc 80 3/4 İnç Fnpt 344 Psi 73f'de | AC2ZZV 2PLV2 9848-007FNPT344 psi @ 73 Derece F210 Derece F3 / 4 "€13.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9847-020 Kapak 80 2 İnç Kayma Soket 404 Psi, 73f'de
€21.81 / Adet