Gf Borular 9850-015 | Altıgen Başlı Fiş Cpvc 80 1-1/2 İnç Mnpt | 6mx28 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9850-015 Altıgen Başlı Tapa Cpvc 80 1-1/2 İnç Mnpt | AE9WDX 6MX28

GEORG FISCHER 9850-015 Altıgen Başlı Fiş Cpvc 80 1-1 / 2 İnç Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9WDX Model: 9850-015Çapraz Referans: 6MX28
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
€18.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hex Başlı Fiş
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüMnpt
Maks. Basınç235 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Boru Boyutu1.5 "
Çizelge80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)5.59
Gemi uzunluğu (cm)3.56
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBoru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9850-030 Altıgen Tapa Cpvc 80 3 İnç Mnpt | AC3AAA 2PLV7 9850-030187 psi @ 73 Derece F3"€42.70
GF BORU SİSTEMLERİ 9850-040 Altıgen Tapa Cpvc 80 4 İnç Mnpt | AD2RHK 3TNX8 9850-040162 psi @ 73 Derece F4"€66.75
GF BORU SİSTEMLERİ 9850-002 Altıgen Tapa Cpvc 80 1/4 İnç Mnpt | AE9WDR 6MX23 9850-002484 psi @ 73 Derece F1 / 4 "€8.64
GF BORU SİSTEMLERİ 9850-003 Altıgen Tapa Cpvc 80 3/8 İnç Mnpt | AE9WDT 6MX24 9850-003484 psi @ 73 Derece F3 / 8 "€9.61
GF BORU SİSTEMLERİ 9850-005 Altıgen Başlı Tapa Cpvc 80 1/2 İnç Mnpt | AE9WDU 6MX25 9850-005484 psi @ 73 Derece F1 / 2 "€7.65
GF BORU SİSTEMLERİ 9850-007 Altıgen Tapa Cpvc 80 3/4 İnç Mnpt | AE9WDV 6MX26 9850-007344 psi @ 73 Derece F3 / 4 "€9.95
GF BORU SİSTEMLERİ 9850-010 Altıgen Tapa Cpvc 80 1 İnç Mnpt | AE9WDW 6MX27 9850-010315 psi @ 73 Derece F1"€14.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9850-015 Altıgen Başlı Fiş Cpvc 80 1-1 / 2 İnç Mnpt
€18.05 / Adet