Gf Borular 9854-010 | Van-stone Flanş Cpvc 1 İnç Slip Soket | 2kat7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9854-010 Van-stone Flanş Cpvc 1 İnç Slip Soket | AC3ABB 2PLY7

GEORG FISCHER 9854-010 Van-stone Flanşlı Cpvc 1 Inch Slip Soket

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3ABB Model: 9854-010Çapraz Referans: 2PLY7
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
€16.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Van-Taş Flanş
gövde MalzemesiCPVC
RenkGri
Bağlantı TürüSoket
Maks. Basınç150 psi @ 73 Derece F
Maks. Sıcaklık.210 Derece F
Delik Sayısı4
Dış Çap.4.25 "
Boru Boyutu1"
Çizelge80
UPC818276627285

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.17
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)10.67
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBağlantı TürüDış Çap.Boru BoyutuÜcret
GF BORU SİSTEMLERİ 9854-005 Van-stone Flanş 80 1/2 İnç Slip Soket | AC3AAZ 2PLY5 9854-005Soket3.5 "1 / 2 "€14.18
GF BORU SİSTEMLERİ 9854-007 Van-stone Flanş 80 3/4 İnç Slip Soket | AC3ABA 2PLY6 9854-007Soket3.875 "3 / 4 "€14.41
GF BORU SİSTEMLERİ 9854-012 Van-stone Flanş Cpvc 80 1-1/4 İnç | AC3ABC 2PLY8 9854-012Soket4.625 "1.25 "€18.78
GF BORU SİSTEMLERİ 9854-015 Van-stone Flanş Cpvc 80 1-1/2 İnç | AC3ABD 2PLY9 9854-015Soket5"1.5 "€21.79
GF BORU SİSTEMLERİ 9854-020 Van-stone Flanş Cpvc 2 İnç Slip Soket | AC3ABE 2PLZ1 9854-020Soket6"2"€26.42
GF BORU SİSTEMLERİ 9854-025 Van-stone Flanş Cpvc 80 2-1/2 İnç | AC3ABF 2PLZ2 9854-025Soket7"2.5 "€58.17
GF BORU SİSTEMLERİ 9855-010 Van-stone Flanş Cpvc 80 1 İnç Fnpt | AC3ABG 2PLZ3 9855-010FNPT4.25 "1"€27.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9854-010 Van-stone Flanşlı Cpvc 1 Inch Slip Soket
€16.56 / Adet