Gf Borular 9861-104 | Nipel 3/4 İnç X Yakın | 6mx65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GF BORU SİSTEMLERİ 9861-104 Nipel 3/4 İnç x Kapat | AE9WEE 6MX65

GEORG FISCHER 9861-104 Nipel 3/4 İnç x Kapat

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9WEE Model: 9861-104Çapraz Referans: 6MX65
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
€3.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yakın Emzik
Temel Bağlantı TipiHer İki Uçta da Dişli
RenkGri
Bağlantı TürüMPT
uzunlukKapanış
MalzemeCPVC
Maks. Basınç420 Derece F'de 73 psi
Maks. Sıcaklık.140 Derece F
Boru Boyutu3 / 4 "
Çizelge80
Tipdişli
UPC999571376402

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)3.81
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. Sıcaklık.Boru BoyutuTipÜcret
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9861-338 Nipel Cpvc 3 İnç x Kapatma Planı 80 | AB3VAK 1VGW1 9861-338210 Derece F3"dişli€26.87
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9861-170 Nipel 1 1/4 İnç x Kapat Mnpt Cpvc Gri | AC3ABN 2PMA2 9861-170210 Derece F1.25 "dişli€6.33
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9861-251 Nipel 2 İnç x Kapat Mnpt Cpvc Gri | AC3ABW 2PMA9 9861-251210 Derece F2"dişli€12.40
GF BORULAMA SİSTEMLERİ 9861-077 Nipel 1/2 x Kapalı İnç Mpt x Mpt Cpvc | AD2RQN 3TPV4 9861-077210 Derece F1 / 2 "Mnpt€2.52
GF BORU SİSTEMLERİ 9861-133 Nipel 1 x 1 1/2 In | AE9WEJ 6MX70 9861-133140 Derece F1"dişli€4.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GEORG FISCHER 9861-104 Nipel 3/4 İnç x Kapat
€3.35 / Adet