GEORG FISCHER H0800150CG1000 Boru Cpvc 1 1/2 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Pipe |
Temel Bağlantı Tipi | Dişli Olmayan |
Renk | Gri |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | CPVC |
Maks. Basınç | 470 Derece F'de 73 |
Maks. Sıcaklık. | 210 Derece F |
Boru Boyutu | 1.5 " |
Çizelge | 80 |
Gemi ağırlığı (kg) | 3.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 4.57 |
HS kodu | 3917230000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Basınç | Boru Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
H0800125CG1000 | 520 Derece F'de 73 | 1.25 " | €73.49 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00