GEORG FISCHER HGUC0800PG1000 Pvc Kanal 8 İnç 10 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal Borusu |
Çap | 8" |
Yükseklik | 8.625 " |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | PVC |
Çıkış Dia. | 8.625 " |
Tip | PVC |
genişlik | 8.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 22.1 |
HS kodu | 3917230000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Çap | Yükseklik | Çıkış Dia. | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
HGUC0601PG1000 | 6" | 6.625 " | 6.625 " | 6.625 " | €295.52 | TEKLİF TALEBİ
|
HGUC1000PG1000 | 10 " | 10.75 " | 10.75 " | 10.75 " | €510.98 | TEKLİF TALEBİ
|
HGUC1200PG1000 | 12 " | 12.75 " | 12.75 " | 12.75 " | €595.85 | TEKLİF TALEBİ
|
HGUC1400PG1000 | 14 " | 14 " | 14 " | 14 " | €708.25 | TEKLİF TALEBİ
|
HGUC1600PG1000 | 16 " | 16 " | 16 " | 16 " | €881.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00