Gl Huyett Wwg-tpts048 | Konik Pim, 7/16-20 Diş Boyutu | 2le96 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GL HUYETT WWG-TPTS048 Taper Pin, 7/16-20 Thread Size | AC2MZT 2LE96

GL HUYETT WWG-TPTS048 Konik Pim, 7/16-20 Diş Boyutu

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2MZT Modeli: WWG-TPTS048Çapraz Referans: 2LE96
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
€13.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Pim
Yaş GrubuYetişkin
RenkGümüş
Cinsiyetüniseks
Büyük Uç Dia.0.490 "
Geniş Uç Dia. Hata payı-0.0007 ila +0.0013 "
Uzunluk Toleransı+/- 0.010 "
Malzeme18-8 Paslanmaz Çelik
Uzunluk2.437 "
Rockwell SertliğiB90
Tek Kesme Dayanımı (Lbs.)85,000
Tek Kesme Dayanımı (PSI)35,000
beden#8
Konu Boyutu7 / 16-20
Tipdişli
Kullanılabilir Uzunluk1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318240000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GL HUYETT WWG-TPTS048 Konik Pim, 7/16-20 Diş Boyutu
€13.93 / Adet