GLARO F2035-SA-SA Atık Haznesi Hunisi 35 inç H
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Atık Kutusu |
Kapasite | 33 gal. |
Renk | Gümüş |
derinlik | 20 " |
Çap | 20 " |
Bitiş | pürüzsüz |
Yükseklik | 35 " |
Kapalı / Açık | Kapalı / Açık |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj Stili | Serbest Daimi |
Shape | yuvarlak |
Üst tasarım | Baca |
Üst Tip | Baca |
genişlik | 20 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 93.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 7612909000 |
PLATFORM | Model | Shape | Kapasite | Renk | Üst tasarım | Üst Tip | genişlik | derinlik | Çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F1232-SA-SA | yuvarlak | 12 gal. | Gümüş | Baca | Baca | 12 " | 12 " | 12 " | €662.93 | ||
F1533-SA-SA | yuvarlak | 16 gal. | Gümüş | Baca | Baca | 15 " | 15 " | 15 " | €990.82 | ||
TA1533-SA-SA | yuvarlak | 16 gal. | Gümüş | Otomatik Kapanma | Otomatik Kapanma | 15 " | 15 " | 15 " | €1,198.42 | ||
TA2035-SA-SA | yuvarlak | 33 gal. | Gümüş | Otomatik Kapanma | Otomatik Kapanma | 20 " | 20 " | 20 " | €1,598.64 | ||
F1232-BK-SA | yuvarlak | 12 gal. | Siyah | Baca | Baca | 12 " | 12 " | 12 " | €519.04 | ||
F1533-BK-SA | yuvarlak | 16 gal. | Siyah | Baca | Baca | 15 " | 15 " | 15 " | €835.96 | ||
F1551-BV-BV | yuvarlak | 16 gal. | Kahverengi | Baca | Baca | 15 " | 15 " | 15 " | €819.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00