Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GLEASON C35-RC-13 Festoon Ara Arabası 0.95-1.25 | AA2UVX 11C471

GLEASON C35-RC-13 Festoon Ara Araba 0.95-1.25

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2UVX Modeli: C35-RC-13Çapraz Referans: 11C471
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
€109.84 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Festoon Ara Arabası
Kablo Boyutu0.95 ila 1.25 "
Kablo Tipiyuvarlak
El Arabası Sayısı1
Arabası Kapasitesi (Lbs.)45
TipC-Ray
tekerlekÇelik
Tekerlek Sırtı Çapı1 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)15.24
HS kodu8431491010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKablo TipiTipÜcret
GLEASON C35-ITG Festoon Ara Arabası 1.50 x 2.12 | AA2UUN 11C440 C35-ITG1.50 x 2.12 "DüzC-Ray€102.83
GLEASON C35-RC-12 Festoon Ara Arabası 0.60-0.94 | AA2UVU 11C468 C35-RC-120.60 ila 0.94 "yuvarlakC-Ray€96.55
GLEASON F-IT-S3/5.7R2 Festoon Ara Arabası 0.60-0.94 | AA2UWV 11C492 F-IT-S3 / 5.7R20.60 ila 0.94 "yuvarlakAyarlanabilir, I-Beam Hung€325.72
GLEASON F-IT-S3 / 5.7R3 Festoon Ara Arabası 0.94-1.25 | AA2UWW 11C493 F-IT-S3 / 5.7R30.94 ila 1.25 "yuvarlakAyarlanabilir, I-Beam Hung€323.75
GLEASON F-IT-S3 / 5.7D Festoon Ara Arabası 1.25-3.50 | AA2UWX 11C494 F-IT-S3 / 5.7D1.25 ila 3.50 "Çift DaireAyarlanabilir, I-Beam Hung€331.31
GLEASON F-IT-S3 / 5.7 Festoon Ara Arabası 1.25 x 3.50 | AA2UWY 11C495 F-IT-S3 / 5.71.25 x 3.50 "DüzAyarlanabilir, I-Beam Hung€334.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GLEASON C35-RC-13 Festoon Ara Araba 0.95-1.25
€109.84 / Adet