Gleason F-ice/r3 | Festoon Uçlu Kelepçe Yuvarlak 0.94-1.25 | 11c502 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GLEASON F-ICE / R3 Fisto Uç Kelepçesi Yuvarlak 0.94-1.25 | AA2UXE 11C502

GLEASON F-ICE/R3 Festoon Uç Kelepçesi Yuvarlak 0.94-1.25

Stoktaki Ürünler
Öğe: AA2UXE Modeli: F-ICE/R3Çapraz Referans: 11C502
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
€138.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Festoon Uç Kelepçesi
Kablo Boyutu0.94 ila 1.25 "
Kablo Tipiyuvarlak
El Arabası Sayısı1
Arabası Kapasitesi (Lbs.)154
TipI-Işın Asılı
tekerlekÇelik
Tekerlek Sırtı Çapı1.5 In.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)20.32
HS kodu8431491010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • I-Beam (S3 x 5.7, S4 x 7.7, S6 x 12.5, W6 x 9, W8 x 28 için)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKablo BoyutuKablo TipiTipÜcret
GLEASON W25-RE-12 Fisto Uç Kelepçesi Yuvarlak 0.60-0.94 Od | AA2URF 11C386 W25-RE-120.60 - 0.94 ODyuvarlakHalatlı Sistem€82.83
GLEASON W25-RE-13 Festoon Uç Kelepçesi Yuvarlak 0.95-1.25 Od | AA2URG 11C387 W25-RE-130.95 - 1.25 ODyuvarlakHalatlı Sistem€100.58
GLEASON W25-FE-02 Fisto Uç Kelepçesi Düz 2.0 x 1.25 | AA2URH 11C388 W25-FE-022.0 x 1.25 "DüzHalatlı Sistem€51.56
GLEASON F-ICE Festoon Uç Kelepçesi Düz Tekli 1.25 x 3.50 | AA2UXB 11C498 F-BUZ1.25 x 3.50 "DüzI-Beam Hung, Tek Sele€103.81
GLEASON F-ICE-D Festoon Uç Kelepçesi Düz İkili 1.25 x 3.50 | AA2UXC 11C499 F-BUZ-D1.25 x 3.50 "Çift DaireI-Beam Hung, Çift Sele€132.29
GLEASON F-ICE / R2 Fisto Uç Kelepçesi Yuvarlak 0.60-0.94 | AA2UXD 11C501 F-BUZ / R20.60 ila 0.94 "yuvarlakI-Işın Asılı€160.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GLEASON F-ICE/R3 Festoon Uç Kelepçesi Yuvarlak 0.94-1.25
€138.74 / Adet