GLEASON RCG28002 Festoon Sistem Kiti Yuvarlak 0.60-0.94 20 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Festoon Sistem Kiti |
Kablo Boyutu | 0.60 ila 0.94 " |
Kablo Tipi | yuvarlak |
Maks. Alan sayısı Seyahat Mesafesi (Ft.) | 16.9 |
Min. Kablo / Hortum Gerekli (Ft.) | 23 |
El Arabası Sayısı | 3 |
Uzunluk | 20ft. |
Depolama Uzunluğu (Ft.) | 2.1 |
Arabası Kapasitesi (Lbs.) | 45 |
Tip | C-Ray |
tekerlek | Çelik |
Tekerlek Sırtı Çapı | 1 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 26.31 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 317.5 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 8425190000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kablo Boyutu | Kablo Tipi | Uzunluk | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
FF08-02 | 0.65 x 2.0 " | Düz | 14 ft. 23ft'ye kadar. | Tel halat | €387.42 | |
FF08-03 | 0.65 x 2.0 " | Düz | 19 ft. 30ft'ye kadar. | Tel halat | €463.40 | |
FF08-04 | 0.65 x 2.0 " | Düz | 23 ft. 37ft'ye kadar. | Tel halat | €536.97 | |
FF08-05 | 0.65 x 2.0 " | Düz | 27 ft. 44ft'ye kadar. | Tel halat | €614.49 | |
FF08-06 | 0.65 x 2.0 " | Düz | 32 ft. 50ft'ye kadar. | Tel halat | €678.73 | |
FF08-07 | 0.65 x 2.0 " | Düz | 36 ft. 58ft'ye kadar. | Tel halat | €752.34 | |
FF08-08 | 0.65 x 2.0 " | Düz | 40 ft. 65ft'ye kadar. | Tel halat | €822.90 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00