<span Class='notranslate'>Glynn Johnson </span> Hl6-us26d-5-as Push / Pull Lever Lockset | 2rxw5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS İtme/Çekme Kolu Kilit Seti, Ağır Çelik | AC3EMZ 2RXW5

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Push / Pull Lever Lockset, Heavy Gauge Steel

Stoktaki Ürünler
Madde: AC3EMZ Modeli: HL6-US26D-5-ASÇapraz Referans: 2RXW5
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
€500.36 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İtme-Çekme Kolu
arka plan5"
BitişSaten Krom
Yangın Anma3 saat.
işlevGeçit
sınıf1
Kolu MalzemeAğır Ölçer Çelik
AnahtarlamaAnahtarsız
Konum TürüKurumsal
Lockset İşleviGeçit
Lockset Performans GücüZor görev
Vuruş Dim.1-1/8" x 2-3/4"
Grev TipiASA Saldırısı
stilKısa kürek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.11
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)23.88
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu8302416045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Sleek design with a short-throw angle; allows the door to be opened with a gentle push or pull action, even when hands are full
  • Designed for commercial and institutional doors up to 1-3/4 inches thick, single fire doors (fire rated for 3 hr)
  • Can be mounted in any of the following 6 positions: handles down, handles up, one handle up, one handle down (either push or pull), handles point away from latch and handles point towards latch

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelarka planBitişKolu MalzemeKonum TürüÜcret
GLYNN JOHNSON HL6-US26D-2-AS Ağır Hizmet İtme / Çekme Kolu Kilitleme Seti | AC3EMY 2RXW4 HL6-US26D-2-AS2.75 "Saten KromAğır Ölçer ÇelikKurumsal€453.86
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-2-AS Ağır Hizmet İtme / Çekme Kolu Kilitleme Seti | AC3ENA 2RXW6 HL6-US32D-2-AS2.75 "Paslanmaz çelikAğır Ölçer ÇelikKurumsal€569.38
GLYNN JOHNSON HL6-US32D-5-AS Ağır Hizmet İtme / Çekme Kolu Kilitleme Seti | AC3ENB 2RXW7 HL6-US32D-5-AS5"Paslanmaz çelikAğır Ölçer ÇelikKurumsal€546.28
GLYNN JOHNSON HL6-2-AS US26D AM Ağır Hizmet İtme / Çekme Kolu Kilitleme Seti | AD6VKT 4AYC7 HL6-2-AS US26D AM2.75 "Antimikrobiyal Saten KromÇinko Kromat Ağır Ölçer Soğuk Haddelenmiş ÇelikTicari€674.28
GLYNN JOHNSON HL6-5-AS US26D AM Ağır Hizmet İtme / Çekme Kolu Kilitleme Seti | AD6VKU 4AYC8 HL6-5-AS US26D AM5"Antimikrobiyal Saten KromÇinko Kromat Ağır Ölçer Soğuk Haddelenmiş ÇelikTicari€702.24

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GLYNN JOHNSON HL6-US26D-5-AS Push / Pull Lever Lockset, Heavy Gauge Steel
€500.36 / Adet