Goodyear Mühendislik 1abp3 | Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 1ABP3 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk | AA8UFN

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABP3 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8UFN Modeli: 1ABP3
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
€44.14 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkSiyah
Bağlantı MalzemesiPirinç
Kapak MalzemesiPVC
Uygun boyutu1/4 "MNPT
Dia İçinde.1 / 4 "
uzunluk25ft.
Maks. Basınç300 psi
Dış Çap.0.45 "
GüçlendirmePolyester iplik
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-10 ila 158 Derece F
Tüp malzemesiPVC
UPC695977817227

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.66
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)26.67
HS kodu3917390020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkuzunlukÜcret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 1ABP4 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 50 Feet Uzunluk | AA8UFP 1ABP4Siyah50ft.€70.94
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 1ABP9 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk | AA8UFV 1ABP9Sarı25ft.€45.05
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 1ABR1 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 50 Feet Uzunluk | AA8UFW 1ABR1Sarı50ft.€77.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ABP3 Çok Amaçlı Hava Hortumu 1/4 İnç 25 Feet Uzunluk
€44.14 / Adet