Goodyear Mühendislik 2p766 | Buhar/basınç Hortumu 3/8 30 Feet 3000 Psi | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 2P766 Buhar / Basınç Hortumu 3/8 30 Ayak 3000 Psi | AC2YPU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P766 Buhar/basınç Hortumu 3/8 30 Feet 3000 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2YPU Model: 2P766
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
€213.47 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buharlı Temizleyici / Basınçlı Yıkama Hortumu
RenkSiyah
İnşaatTek Tel Örgü
Uygun boyutu3/8 "(M) NPT x 3/8" (M) NPT
Hortum İç Çapı.3 / 8 "
Hortum uzunluğu30ft.
Dış Çap Hortum.0.69 "
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Sıcaklık.325 Derece F
Emniyet faktörü10:1

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.67
Gemi yüksekliği (cm)55.88
Gemi uzunluğu (cm)46.48
Gemi genişliği (cm)7.37
HS kodu3917390010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yağ Direnci (RMA Sınıf B)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuÜcret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 2P767 Buhar / Basınç Hortumu 3/8 50 Ayak 3000 Psi | AC2YPV 2P76750ft.€340.00
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 3JT43 Buhar / Basınç Hortumu 3/8 100 Ayak 3000 Psi | AC9TAB 3JT43100ft.€568.61

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P766 Buhar/basınç Hortumu 3/8 30 Feet 3000 Psi
€213.47 / Adet