GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P768 Basınçlı Yıkama Hortumu 1/4 25 Feet 1500 Psi
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Basınçlı Yıkama Hortumu |
Renk | Siyah |
İnşaat | Örgülü Sentetik İplik |
Uygun boyutu | 1/4 "(M) NPT x 1/4" (M) NPT S |
Hortum İç Çapı. | 1 / 4 " |
Hortum uzunluğu | 25ft. |
Dış Çap Hortum. | 0.63 " |
İç malzeme | Nitril |
Maks. Basınç | 1500 psi |
Maks. Sıcaklık. | 200 Derece F |
Dış Malzeme | Neopren |
Emniyet faktörü | 4:1 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.88 |
Gemi yüksekliği (cm) | 55.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 46.23 |
Gemi genişliği (cm) | 7.11 |
HS kodu | 4009210000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00