Goodyear Engineered 2z705 | Hose Welding 1/4 X 25 Feet | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 2Z705 Hortum Kaynağı 1/4 x 25 Ayak | AC4DUX

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2Z705 Hose Welding 1/4 x 25 Feet

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4DUX Modeli: 2Z705
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
€82.98 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İkiz Hat Kaynak Hortumu
Renk kodlamasıYeşil, Oksijen Hattı / Kırmızı, Asetilen Hattı
İnşaatYüksek Çekme Spiral
kapak TipiZor görev
Parçaları9/16 "18-UNF 2B Diş
Hortum İç Çapı.1 / 4 "
Hortum uzunluğu25ft.
Dış Çap Hortum.17 / 32 "
Maks. Basınç200 psi
Tipİkizler Sınıfı R

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.22
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)28.45
Gemi genişliği (cm)28.45
HS kodu4009220050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Tüp Tipi (EPDM)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHortum uzunluğuTipÜcret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 4LG87 Hortum Kaynağı 1/4 x 50 Ayaklar | AD8PCX 4LG8750ft.İkizler Sınıf T€188.62
GOODYEAR MÜHENDİSLİK ÜRÜNLERİ 4LG88 Hortum Kaynağı 1/4 x 100 Feet | AD8PCY 4LG88100ft.İkizler Sınıf T€269.40
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 6ZC12 Hortum Kaynağı 1/4 x 50 Ayaklar | AF2YMA 6ZC1250ft.İkizler Sınıfı R€126.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2Z705 Hose Welding 1/4 x 25 Feet
€82.98 / Adet