Goodyear Mühendislik 3jt57 | Çok Amaçlı Hava Hortumu Bağlantılı Tertibat | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 3JT57 Çok Amaçlı Hava Hortumu Bağlantılı Montaj | AC9TAR

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT57 Çok Amaçlı Hava Hortumu Bağlantılı Tertibat

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9TAR Modeli: 3JT57

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€248.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkSarı
Bağlantı MalzemesiÇelik
Kapak MalzemesiBuna-N Vinil
Uygun boyutu3 / 8 "
Dia İçinde.3 / 8 "
uzunluk25ft.
Maks. Basınç500 psi
Dış Çap.0.75 "
GüçlendirmeElyaf İplik
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-20 ila 190 Derece F
Tüp malzemesiPatentli Yağa Dayanıklı Kemigum Sentetik Kauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.25
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)31.75
Gemi genişliği (cm)31.75
HS kodu4009120050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
GOODYEAR MÜHENDİSLİ ÜRÜNLER 3JT58 Çok Amaçlı Hava Hortumu Bağlantılı Montaj | AC9TAT 3JT5850ft.€376.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT57 Çok Amaçlı Hava Hortumu Bağlantılı Tertibat
€248.78 / Adet