Goodyear Mühendislik 3jt61 | Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/4 İnç 25 Feet Uzunluk | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT61 Multipurpose Air Hose 3/4 Inch 25 Feet Length | AC9TAW

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT61 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/4 İnç 25 Feet Uzunluk

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9TAW Modeli: 3JT61
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
€440.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çok Amaçlı Hava Hortumu
RenkSarı
Bağlantı MalzemesiÇelik
Kapak MalzemesiBuna-N Vinil
Uygun boyutu3 / 4 "
Dia İçinde.3 / 4 "
uzunluk25ft.
Maks. Basınç500 psi
Dış Çap.1.188 "
GüçlendirmeElyaf İplik
Emniyet faktörü4:1
Sıcaklık. menzil-20 ila 190 Derece F
Tüp malzemesiPatentli Yağa Dayanıklı Kemigum Sentetik Kauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.6
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)36.83
HS kodu4009120050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akuple Montaj / Dökme (Akuple Montaj)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukÜcret
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT62 Multipurpose Air Hose 3/4 Inch 50 Feet Length | AC9TAX 3JT6250ft.€708.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3JT61 Çok Amaçlı Hava Hortumu 3/4 İnç 25 Feet Uzunluk
€440.12 / Adet