GPIMETERS 02A12LM Su Sayacı, 3 - 30 gpm Debi Aralığı, 1 BSPT Dişi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Akış ölçer |
doğruluk | + / -% 5 |
Bağlantı boyutu | 1" |
Bağlantı Türü | BSPT Kadın |
derinlik | 2.41 " |
Görüntüleme Adetleri | Litre |
Akış Aralığı | 11 - 113 lpm |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | 14 ila 130 Derece F |
Boru Boyutu İçin | 1" |
Yükseklik | 2.14 " |
Malzeme | Alüminyum |
Maks. Basınç | 300 psi |
genişlik | 4" |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00