Gpi 03a30gm | Debimetre, Türbin, 0.3 - 3 Gpm Debi Aralığı, 1 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GPIMETERS 03A30GM Akış Ölçer, Türbin, 0.3 - 3 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT | AA4ZDV 13K554 / 113900-9500

GPI 03A30GM Akış Ölçer, Türbin, 0.3 ila 3 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: AA4ZDV Modeli: 03A30GMÇapraz Referans: 13K554 / 113900-9500
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
€725.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış ölçer
doğruluk+ / -% 1.5
Ortam Sıcaklığı Aralık32 ila 140 Derece F
Bağlantı boyutu1"
Bağlantı TürüFNPT
Ekran TipLCD
Görüntüleme Adetlerigal./Litre
Uygun boyutu1"
Akış MalzemesiYakıtlar, Yağlayıcılar, Petrol Ürünleri
Akış Aralığı1 - 11 lpm
Akış Aralığı @ GPH18 için 180
Akış Aralıkları (GPM)0.3 için 3
Akışkan Sıcaklığı Aralık14 ila 140 Derece F
Boru Boyutu İçin1"
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk4"
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite530 TL
Basınç Derecesi300 PSI
Tekrarlanabilirlik.5
Rotor MalzemesiNaylon
Süzgeç28 Mesh
TipTürbin

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.59
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)22.86
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu9026204000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akış Aralığı @ <5 cps (.3 - 3 GPM)
  • Özellikler: Battery Powered, Total Indication
  • Lityum-ion pil

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış AralığıBağlantı boyutuBağlantı TürüAkış MalzemesiAkışkan Sıcaklığı AralıkÜcret
GPIMETERS 03A31GM Akış Ölçer, Türbin, 3 ila 50 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT | AA4ZDW 13K555 / 113900-9501 03A31GM11 - 190 lpm1"FNPTYakıtlar, Yağlayıcılar, Petrol Ürünleri14 ila 140 Derece F€672.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GPI 03A30GM Akış Ölçer, Türbin, 0.3 ila 3 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT
€725.26 / Adet