Gpi A1q9gma200na2 | Elektronik Debimetre, Türbin, 30 - 300 Gpm Akış Aralığı, 2 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GPIMETERS A1Q9GMA200NA2 Elektronik Debimetre, Türbin, 30 ila 300 gpm Akış Aralığı, 2 FNPT | CH6HEX 61CV13

GPI A1Q9GMA200NA2 Elektronik Debimetre, Türbin, 30 ila 300 gpm Akış Aralığı, 2 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6HEX Modeli: A1Q9GMA200NA2Çapraz Referans: 61CV13

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2,789.85 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Debimetre
doğruluk+ / -% 1.5
Bağlantı boyutu2"
Bağlantı TürüFNPT
Ekran TipLCD
Görüntüleme Adetlerigal.
Akış MalzemesiYakıtlar
Akış Aralığı114 - 1135 lpm
Akış Aralığı @ GPH1800 için 18000
Akış Aralıkları (GPM)30 için 300
Akışkan Sıcaklığı Aralık0 ila 129 Derece F
Boru Boyutu İçin2"
Frekans aralığı36 - 360 Hz
Yükseklik4 1 / 4 "
Gövde MalzemesiAlüminyum
uzunluk6"
Maks. Basınç300 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite20 CPS
güç Gereksinimi2 adet AAA Alkalin Pil
Rotor MalzemesiNaylon
Sensör TipiTürbin
TipTürbin
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.91
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16

Ürün Detayı:

  • 61CV13

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış AralığıBağlantı boyutuBağlantı TürüAkış MalzemesiMaks. BasınçAkışkan Sıcaklığı AralıkÜcret
GPIMETERS A1Q9GMA100NA1 Elektronik Debimetre, Türbin, 3 ila 50 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT | CH6HER 61CV12 A1Q9GMA100NA111 - 190 lpm1"FNPTYakıtlar300 psi0 ila 129 Derece F€1,091.96
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS A1Q9GMN025NA1 Elektronik Akış Ölçer, Türbin, 0.3 ila 3 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT | CH6HEV 61CV14 A1Q9GMN025NA11 - 11 lpm1"FNPTSu, Su Bazlı Korozif Olmayan Sıvılar, Su Gibi Sıvılar300 psi0 ila 129 Derece F€1,145.38
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS A1Q9GMN100NA1 Elektronik Debimetre, Türbin, 3 ila 50 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT | CH6HEW 61CV15 A1Q9GMN100NA111 - 190 lpm1"FNPTSu, Su Bazlı Korozif Olmayan Sıvılar, Su Gibi Sıvılar300 psi0 ila 129 Derece F€1,213.09
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GPI A1Q9GMA200NA2 Elektronik Debimetre, Türbin, 30 ila 300 gpm Akış Aralığı, 2 FNPT
€2,789.85 / Adet