Gpi Fm300h/r | Elektronik Akış Ölçer, Nutating Disk, 2 - 20 Gpm Akış Aralığı, 1 İnç Fnpt X Mnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GPIMETERS FM300H/R Elektronik Debimetre, Nutating Disk, 2 - 20 gpm Akış Aralığı, 1 İnç FNPT x MNPT | AF2RHB 6XGP0

GPI FM300H/R Elektronik Akış Ölçer, Nutating Disk, 2 ila 20 gpm Akış Aralığı, 1 İnç FNPT x MNPT

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2RHB Modeli: FM300H/RÇapraz Referans: 6XGP0 / 120000-17

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€581.39 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Debimetre
doğruluk+ / -% 2
Ortam Sıcaklığı Aralık32 ila 140 Derece F
Bağlantı boyutu1"
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Ekran Tipstandart LCD
Görüntüleme Adetlerigal.
Uygun boyutu1"
Akış MalzemesiTarımsal kimyasallar
Akış Aralığı7 - 75 lpm
Akış Aralığı @ GPH120 için 13200
Akış Aralıkları (GPM)2 için 20
Akışkan Sıcaklığı Aralık15 ila 130 Derece F
Boru Boyutu İçin1"
Gövde MalzemesiPTB Polyester
uzunluk6"
Maks. Basınç50 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite463 TL
O Ring Malzemesiflorokarbon
Basınç Derecesi50 PSI
Tekrarlanabilirlik.5
Rotor MalzemesiPTB Polyester
TipNutating Disk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.9
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)18.29
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu9028200000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Akış Aralığı @ <5 cps (2 ila 20 gpm)
  • Özellikler: Battery Powered, Rate And Total Indication

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGörüntüleme AdetleriBağlantı boyutuAkış AralığıBağlantı TürüMaks. BasınçAkışkan Sıcaklığı AralıkÜcret
GPIMETERS FM300HL/R Elektronik Debimetre, Nutating Disk, 2 - 20 gpm Akış Aralığı, 1 İnç FNPT x MNPT | AF2RHC 6XGP1 FM300HL / RLitre1"7 - 75 lpmFNPT x MNPT50 psi15 ila 130 Derece F€601.52

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GPI FM300H/R Elektronik Akış Ölçer, Nutating Disk, 2 ila 20 gpm Akış Aralığı, 1 İnç FNPT x MNPT
€581.39 / Adet