Gpi G2h07nq9gmv | Elektronik Debimetre, Türbin, 2 ila 20 Gpm Akış Aralığı, 3/4 Fnpt | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GPIMETERS G2H07NQ9GMV Elektronik Debimetre, Türbin, 2 - 20 gpm Akış Aralığı, 3/4 FNPT | CH6HGX 61CT69

GPI G2H07NQ9GMV Elektronik Debimetre, Türbin, 2 - 20 gpm Akış Aralığı, 3/4 FNPT

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6HGX Modeli: G2H07NQ9GMVÇapraz Referans: 61CT69

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€2,080.58 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Elektronik Debimetre
doğruluk+ / -% 1
Bağlantı boyutu3 / 4 "
Bağlantı TürüFNPT
Ekran TipLCD
Görüntüleme Adetlerigal.
Akış MalzemesiKimyasallar, Aşındırıcı Sıvılar, Su, Su Benzeri Sıvılar
Akış Aralığı7.6 - 76 lpm
Akış Aralığı @ GPH120 için 1200
Akış Aralıkları (GPM)2 için 20
Akışkan Sıcaklığı Aralık14 ila 140 Derece F
Boru Boyutu İçin3 / 4 "
Frekans aralığı37 - 370 Hz
Yükseklik2 8 / 25 "
Gövde Malzemesi316 SS
uzunluk4 3 / 10 "
Maks. Basınç3000 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite20 CPS
güç Gereksinimi2 adet AAA Alkalin Pil
Rotor MalzemesiPVDF
Sensör TipiTürbin
TipTürbin
genişlik2"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.6
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16

Ürün Detayı:

  • 61CT69

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMaks. BasınçBağlantı boyutuAkış AralığıdoğrulukGövde MalzemesiÜcret
GPIMETERS G2H10NQ9GMV Elektronik Debimetre, Türbin, 5 - 50 gpm Akış Aralığı, 1 FNPT | CH6HGZ 61CT70 G2H10NQ9GMV3000 psi1"19 - 190 lpm+ / -% 1316 SS€1,884.65
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS G2P05NQ9GMA Elektronik Debimetre, Türbin, 1.2 - 12 gpm Akış Aralığı, 1/2 FNPT | CH6HHB G2P05N09GMA / G2S05N09GMA G2P05NQ9GMA100 psi1 / 2 "3.8 - 38 lpm+ / -% 1.5PVDF€1,877.51
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GPI G2H07NQ9GMV Elektronik Debimetre, Türbin, 2 - 20 gpm Akış Aralığı, 3/4 FNPT
€2,080.58 / Adet