GPIMETERS GSCPS-100L Hassas Türbin Ölçer, 1 1/2 İnç Sıhhi Kelepçe Bağlantısı, 1 İnç Türbin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Türbin Ölçer |
doğruluk | + / -% 5 |
Görüntüleme Adetleri | Litre |
Uygun boyutu | 1.5 " |
Montaj Stili | Sıhhi Kelepçe |
Akış Aralığı | 25 - 252 lpm |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | -100 ila 225 derece F |
Sıklık | 100 - 1000 Hz |
Yükseklik | 1.03 " |
Gövde Malzemesi | 316 SS |
uzunluk | 3.56 " |
Türbin Boyutu | 1" |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Uygun boyutu | Akış Aralığı | Montaj Stili | Akışkan Sıcaklığı Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
GSCPS-100 | 1.5 " | 6.7 ila 67 gpm | Sıhhi Kelepçe | -100 ila 225 derece F | €3,270.75 | TEKLİF TALEBİ
|
GSCPS-150L | 1.5 " | 67 - 670 lpm | Sıhhi Kelepçe | -100 ila 225 derece F | €3,535.35 | TEKLİF TALEBİ
|
GSCPS-200 | 2" | 33 ila 330 gpm | Sıhhi Kelepçe | -100 ila 225 derece F | €3,905.79 | TEKLİF TALEBİ
|
GSCPS-200L | 2" | 33 ila 330 gpm | Sıhhi Kelepçe | -100 ila 225 derece F | €3,905.79 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00