GPIMETERS M-180S-AU Yakıt Pompası, Dişli Tipi, 1 İnç Çıkış Boyutu
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yakıt pompası |
Uyumlu Sıvılar | Benzin, Dizel, Gazyağı |
Akış hızı | 18 dev / dak |
Sigorta Amperi | 30 |
Hortum Çapı | 1" |
Hortum uzunluğu | 12 ft. |
Giriş Boyutu | 1 "FNPT |
Motor gücü | 1/4 |
Motor Devri | 2000 |
Montaj Ölçüsü | 2 "MNPT |
Meme Boyutu | 3/4 "FNPT |
Çıkış Boyutu | 1 "FNPT |
Güç Kablosu Uzunluğu | 18 ft. |
Tip | rotor dişlisi |
Gerilim | 12V DC |
çalışma Basıncı | 15 PSI |
Çalışma Sıcaklığı. | -20 ila 125 derece F |
PLATFORM | Model | Akış hızı | Hortum uzunluğu | Tip | Montaj Ölçüsü | çalışma Basıncı | Çalışma Sıcaklığı. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-180S-ML | 18 dev / dak | 12 ft. | Döner Dişli | 2 "MNPT | 15 PSI | -20 ila 125 derece F | €1,133.64 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00