GREAT PLAINS INDUSTRIES M30-L8N Mekanik Debimetre, 5 - 30 Gpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Mekanik Debimetre |
Bağlantı boyutu | 1" |
Bağlantı Türü | Mnpt |
Görüntüleme Adetleri | Litre |
Akış Malzemesi | Dizel, Etanol Karışımları, Benzin, Gazyağı |
Akış Aralığı | 5-30 galon / dk |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | -20 ila 125 Deg. F |
Boru Boyutu İçin | 1 ", 3/4" |
Maks. Basınç | 50 psi |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 50 TL |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00