GPI OM006S513-222 Elektronik Akış Ölçer, Oval Dişli, 0.008 ila 0.45 gpm Akış Aralığı, 1/4 FNPT
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektronik Debimetre |
doğruluk | + / -% 0.5 |
Bağlantı boyutu | 1 / 4 " |
Bağlantı Türü | FNPT |
Akış Malzemesi | Kimyasallar, Yağlayıcılar, Yağ, Kalın Sıvılar |
Akış Aralığı | 0.033 - 1.67 lpm |
Akış Aralığı @ GPH | 0.5 için 27 |
Akış Aralıkları (GPM) | 0.008 için 0.45 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | -4 ila 250 derece F |
Boru Boyutu İçin | 1 / 4 " |
Frekans aralığı | 0.53 - 29.81 Hz |
Gövde Malzemesi | 316 SS |
uzunluk | 2 3 / 4 " |
Maks. Basınç | 495 PSI |
Maks. Alan sayısı Viskozite | 4600 TL |
O Ring Malzemesi | PTFE |
Çıkış Tipi | Reed Anahtarı ve Hall Etkisi |
güç Gereksinimi | 5 / DC 24V |
Sensör Tipi | Reed Anahtarı ve Hall Etkisi |
Tip | Oval Dişli |
PLATFORM | Model | Bağlantı boyutu | Akış Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
OM008S513-222 | 3 / 8 " | 0.25 - 9.17 lpm | €1,900.10 | TEKLİF TALEBİ
| |
OM004S513-222 | 1 / 8 " | 0.008 - 0.6 lpm | €1,617.00 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00