GPI TM05NPOXXC Akış Ölçer, Türbin, 1 ila 10 gpm Akış Aralığı, Darbe Çıkışı, 1/2 FNPT
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Türbin Debimetre |
doğruluk | + / -% 3 |
Vücut ölçüsü | 1 / 2 " |
Bağlantı boyutu | 1 / 2 " |
Bağlantı Türü | FNPT |
Akış Aralığı | 3.8 - 38 lpm |
Akış Aralıkları (GPM) | 1 için 10 |
Akışkan Sıcaklığı Aralık | 32 ila 140 Derece F |
Boru Boyutu İçin | 1 / 2 " |
Gövde Malzemesi | PVC |
Maks. Basınç | 225 psi |
Çıkış Tipi | Nabız |
Uzunluk | 6" |
güç Gereksinimi | 9 - 35V DC |
Tip | Türbin |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 15.24 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
Model | Akış Aralığı | Bağlantı Türü | Bağlantı boyutu | Maks. Basınç | Akışkan Sıcaklığı Aralık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TM050-LP | 1-10 galon / dk | Tıkaç | 1 / 2 " | 225 psi | 32 ila 140 Derece F | €690.90 | TEKLİF TALEBİ
|
TM075-LP | 2-20 galon / dk | Tıkaç | 3 / 4 " | 225 psi | 32 ila 140 Derece F | €748.23 | TEKLİF TALEBİ
|
TM100-B | 5-50 galon / dk | BSPP Kadın | 1" | 150 psi | 32 ila 140 Derece F | €779.10 | TEKLİF TALEBİ
|
TM100-BP | 5-50 galon / dk | BSPP Kadın | 1" | 150 psi | 32 ila 140 Derece F | €779.10 | TEKLİF TALEBİ
|
TM100-LP | 5-50 galon / dk | Tıkaç | 1" | 225 psi | 32 ila 140 Derece F | €851.13 | TEKLİF TALEBİ
|
TM150-B | 10-100 galon / dk | BSPP Kadın | 1.5 " | 150 psi | 32 ila 140 Derece F | €887.88 | TEKLİF TALEBİ
|
TM150-BP | 10-100 galon / dk | BSPP Kadın | 1.5 " | 150 psi | 32 ila 140 Derece F | €887.88 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00