<span Class='notranslate'>Gpi </span> Tm05sp9gmc | Flowmeter, Turbine, 1 To 10 Gpm Flow Range, 1/2 Inch Spigot | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GPIMETERS TM05SP9GMC Flowmeter, Turbine, 1 To 10 gpm Flow Range, 1/2 Inch Spigot | CH6HEU 61JC53

GPI TM05SP9GMC Flowmeter, Turbine, 1 To 10 gpm Flow Range, 1/2 Inch Spigot

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CH6HEU Modeli: TM05SP9GMCÇapraz Referans: 61JC53
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
€1,219.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Türbin Debimetre
doğruluk+ / -% 3
Bağlantı boyutu1 / 2 "
Bağlantı TürüTıkaç
Görüntüleme Adetlerikü. ft., gal., Litre
Akış MalzemesiSu
Akış Aralığı3.8 - 38 lpm
Akış Aralığı @ GPH60 için 600
Akış Aralıkları (GPM)1 için 10
Akışkan Sıcaklığı Aralık32 ila 140 Derece F
Boru Boyutu İçin1 / 2 "
Yükseklik2.5 "
Gövde MalzemesiPVC
uzunluk4 19 / 64 "
Maks. Basınç225 psi
O Ring Malzemesi316 SS
Çıkış TipiEkranlı Modüllü, Sayaç Monteli Yerel Bilgisayar
Rotor MalzemesiPVDF
TipTürbin
genişlik2 7 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.5
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16

Ürün Detayı:

  • 61JC53

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAkış AralığıBağlantı TürüBağlantı boyutuMaks. BasınçAkışkan Sıcaklığı AralıkÜcret
GPIMETERS TM050-LP Su Sayacı, Türbin, 1 ila 10 gpm Akış Aralığı, 1/2 İnç Tıkaç Ucu | CD8RVJ TM050-LP1-10 galon / dkTıkaç1 / 2 "225 psi32 ila 140 Derece F€690.90
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS TM075-LP Su Sayacı, Türbin, 2 - 20 gpm Akış Aralığı, 3/4 İnç Bağlantı Ucu | CD8RVN TM075-LP2-20 galon / dkTıkaç3 / 4 "225 psi32 ila 140 Derece F€748.23
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS TM100-B Su Sayacı, Türbin, 5 - 50 gpm Debi Aralığı, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 galon / dkBSPP Kadın1"150 psi32 ila 140 Derece F€779.10
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS TM100-BP Su Sayacı, Türbin, 5 - 50 gpm Debi Aralığı, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 galon / dkBSPP Kadın1"150 psi32 ila 140 Derece F€779.10
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS TM100-LP Su Sayacı, Türbin, 5 - 50 gpm Akış Aralığı, 1 İnç Bağlantı Ucu | CD8RVV TM100-LP5-50 galon / dkTıkaç1"225 psi32 ila 140 Derece F€851.13
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS TM150-B Su Sayacı, Türbin, 10 ila 100 gpm Akış Aralığı, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 galon / dkBSPP Kadın1.5 "150 psi32 ila 140 Derece F€887.88
TEKLİF TALEBİ
GPIMETERS TM150-BP Su Sayacı, Türbin, 10 ila 100 gpm Akış Aralığı, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 galon / dkBSPP Kadın1.5 "150 psi32 ila 140 Derece F€887.88
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GPI TM05SP9GMC Flowmeter, Turbine, 1 To 10 gpm Flow Range, 1/2 Inch Spigot
€1,219.91 / Adet