#00316 | Düz Serbest Döner Teker 8-1/2 İnç 275 Lb. | 38er63 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER # 00316 Düz Serbest Döner Teker 8-1 / 2 İnç 275 lb. | AH7YTG 38ER63

GRAINGER #00316 Düz Serbest Döner Teker 8-1/2 İnç 275 lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AH7YTG Model: #00316Çapraz Referans: 38ER63
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
€44.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katı Kauçuk Teker
Tekerlek Yükü Değerlendirme AralığıIşık Duty
Caster Ürün GrubuDöner Teker
Caster Sıcaklığı Aralık MevcutEvet
Tekerlek TipiDöner
Çerçeve FinishÇinko kaplamalı
çerçeve MalzemeÇelik
Delik deseniB
Göbek RengiGri
Göbek malzemesiÇelik
Hub Tipimerkezli
Hub Genişliği3-31 / 32 "
İç Cıvata Deliği Aralığı3 "3 x"
Yük katsayısı275 lb
Montaj Cıvatası Çapı.3 / 8 "
Montaj TipiPlaka
İşaretleme olmayanEvet
Tekerlek Sayısı1
Dış Cıvata Deliği Aralığı2-3/4" x 3-5/8"
Toplam yükseklik9.875 "
Plaka Boyutu4-1 / 2 "x 4"
Plaka kalınlığı1 / 4 "
kablo kanalıTekli Top
Lastik Jant Çapı.4-39 / 64 "
Lastik Kalınlığı2-1 / 16 "
Yürümektestere dişi
Tekerlek Rulmanlarıtop
Tekerlek çapı8.5 "
Tekerlek Genişliği2 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.02
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)22.86
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Sırt Rengi: Siyah
  • Caster Sıcaklığı Aralık: 0 Derece ila 100 Derece F

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTekerlek Yükü Değerlendirme AralığıCaster Ürün GrubuTekerlek TipiYük katsayısıToplam yükseklikTekerlek çapıTekerlek GenişliğiÜcret
GRAINGER #00315 Düz Serbest Sert Teker 8-1/2 İnç 275 lb. | AH7YTF 38ER62 #00315Işık DutySert Tekersert275 lb9.875 "8.5 "2 13 / 16 "€41.36
GRAINGER #00301 Düz Serbest Sert Teker 10-1/4 İnç 300 lb. | AH7YTH 38ER64 #00301Hafif-Orta GörevSert Tekersert300 lb11.875 "10.25 "3.25 "€47.87
GRAINGER #00302 Düz Serbest Döner Teker 10-1/4 İnç 300 lb | AH7YTJ 38ER65 #00302Hafif-Orta GörevDöner TekerDöner300 lb11.875 "10.25 "3.25 "€48.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER #00316 Düz Serbest Döner Teker 8-1/2 İnç 275 lb.
€44.89 / Adet