GRAINGER 070010-BR Alçıpan Vidaları, #6 Ebat, 1 İnç Uzunluk, 1018-1022 Çelik, 10000PK
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Alçıpan Vidalar |
sürücü | Phillips |
Sürücü boyutu | #2 |
Bitiş | Çinko Sarı |
Baş Dia. | 0.330 " |
kafa Tipi | Borazan |
uzunluk | 1 " |
Malzeme | 1018-1022 Çelik |
beden | #6 |
Ölçüm Sistemi | İnç |
Konu Türü | Kaba |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.75 |
Menşe Ülkesi | Tayvan |
PLATFORM | Model | sürücü | Sürücü boyutu | Bitiş | Baş Dia. | Baş yüksekliği | kafa Tipi | uzunluk | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
070110-BR | Phillips | #2 | Çinko Sarı | 0.362 " | - | Borazan | 3 1 / 2 " | 1018-1022 Çelik | €206.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
070130-BR | Phillips | #2 | Çinko Sarı | 0.362 " | - | Borazan | 4 1 / 2 " | 1018-1022 Çelik | €259.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
070140-BR | Phillips | #2 | Çinko Sarı | 0.362 " | - | Borazan | 5 " | 1018-1022 Çelik | €311.18 | TEKLİF TALEBİ
| |
070030-BR | Phillips | #2 | Çinko Sarı | 0.330 " | - | Borazan | 1 1 / 4 " | 1018-1022 Çelik | €318.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
070020-BR | Phillips | #2 | Çinko Sarı | 0.330 " | - | Borazan | 1 1 / 8 " | 1018-1022 Çelik | €368.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
070040-BR | Phillips | #2 | Çinko Sarı | 0.330 " | - | Borazan | 1 5 / 8 " | 1018-1022 Çelik | €241.50 | TEKLİF TALEBİ
| |
064400-BR | - | #1 | Fosfat | içinde 0.232 | içinde 0.157 | Süs | 1 5 / 8 " | 1018-1022 Çelik | €176.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00