0810026807 | Sokak Dirseği 45 Derece 1/4 İnç Fnpt X Mnpt | 34dc53 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 0810026807 Sokak Dirsek 45 Derece 1/4 İnç Fnpt x Mnpt | AG4KRF 34DC53

GRAINGER 0810026807 Sokak Dirseği 45 Derece 1/4 İnç Fnpt x Mnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KRF Model: 0810026807Çapraz Referans: 34DC53
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
€8.87 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sokak Dirseği, 45 Derece
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT x MNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1 / 4 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)4.24
Gemi uzunluğu (cm)4.24
Gemi genişliği (cm)1.37
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
GRAINGER 0810026609 Sokak Dirseği 45 Derece 1/8 İnç Fnpt x Mnpt | AG4KRE 34DC52 08100266091 / 8 "€11.85
GRAINGER 0810027011 Sokak Dirseği 45 Derece 3/8 İnç Fnpt x Mnpt | AG4KRG 34DC54 08100270113 / 8 "€10.07
GRAINGER 0810027805 Sokak Dirsek 45 Derece 1-1/4in. Fnptxmnpt | AG4KRH 34DC55 08100278051.25 "€24.53
GRAINGER 0810028019 Sokak Dirseği 45 Derece 1-1/2 İnç Fnptxmnpt | AG4KRJ 34DC56 08100280191.5 "€30.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 0810026807 Sokak Dirseği 45 Derece 1/4 İnç Fnpt x Mnpt
€8.87 / Adet