0810043406 | Tee'nin Azaltılması 1-1/4in. X 1 İnç X 1 İnç Fnpt | 34dc91 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

GRAINGER 0810043406 Tee 1-1 / 4in azaltılması. x 1 İnç x 1 İnç Fnpt | AG4KVL 34DC91

GRAINGER 0810043406 Redüksiyon T 1-1/4in. x 1 İnç x 1 İnç Fnpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AG4KVL Model: 0810043406Çapraz Referans: 34DC91
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
€24.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tee Azaltma
gövde MalzemesiDövülebilir demir
Sınıf150
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç300 psi @ 150 Derece F
Boru Boyutu1-1 / 4 "x 1" x 1 "
Doymuş Buhar Basıncı150 psi
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 150 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)7.82
Gemi uzunluğu (cm)7.82
Gemi genişliği (cm)8.48
HS kodu7307199090

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuÜcret
GRAINGER 0810044412 Tee 1-1 / 4in.x3 / 4in.x3 / 4in. Fnpt | AG4KVJ 34DC89 08100444121-1 / 4 "x 3/4" x 3/4 "€27.54
GRAINGER 0810044008 Tee Azaltılması 1-1 / 4 İnç x 3/4 İnç x 1-1 / 4 İnç Fnpt | AG4KVK 34DC90 08100440081-1 / 4 "x 3 / 4" x 1-1 / 4 "€25.32
GRAINGER 0810047605 Tee Azaltılması 1-1 / 2 İnç x 1 İnç x 1 İnç Fnpt | AG4KVM 34DC92 08100476051-1 / 2 "x 1" x 1 "€32.10
GRAINGER 0810045807 Tee Azaltılması 1-1 / 2 İnç x 1-1 / 2 İnç x 3/4 İnç Fnpt | AG4KVN 34DC93 08100458071-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3 / 4 "€27.26
GRAINGER 0810046011 Küçültülmüş Tee 1-1 / 2 İnç x 1-1 / 2 İnç x 1/2 İnç Fnpt | AG4KWC 34DD08 08100460111-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 / 2 "€28.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

GRAINGER 0810043406 Redüksiyon T 1-1/4in. x 1 İnç x 1 İnç Fnpt
€24.37 / Adet